4530 FR Indumento Bianco + Blu S 20/CS

Codice art.: 7100214328
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100214328
EAN / GTIN 04046719910625
Codice del produttore 7100214328
Numero-L L01110 516

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Size: S
Tessuto SMMS altamente traspirante
La cerniera a due vie con alette bloccabili si apre e si chiude facilmente e fornisce una protezione aggiuntiva.

Descrizione:

Indumento di protezione 3M™, 4530 FR S Bianco + Blu

Proprietà:

La tuta protettiva 4530 ha quattro strati coordinati. Due strati esterni di polipropilene meltblown e due strati interni di polipropilene spunbond. Il materiale molto morbido e permeabile al vapore acqueo, i polsini in maglia, la cerniera a due vie e il taglio aumentano il comfort e rendono la tuta ignifuga un compagno perfetto.
Diffusione limitata della fiamma secondo ISO 14116/EN 533 Indice 1/0.
Materiale SMMS altamente traspirante
La cerniera a due vie con alette bloccabili si apre e si chiude facilmente per una maggiore protezione.
Polsini in maglia e zona elastica in vita e alla caviglia per una migliore vestibilità e libertà di movimento
Bassa peluria
Finitura antistatica
Disponibile in blu (con triangolo bianco) e bianco puro

Nota:

Lavorare con grassi e oli
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Verniciatura a spruzzo e rivestimento
Lavori di isolamento
Lavori fisicamente impegnativi
Pulizia industriale leggera
Manutenzione della macchina
Rettifica e lucidatura