3M™ disco ibrido T27 115mm x 4mm x 22mm

Codice art.: 7100214038
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100214038
EAN / GTIN 04054596766914
Codice del produttore 7100214038

Descrizione

Esecuzione:

I dischi da taglio e smerigliatura 3M™ hanno una velocità di lavoro superiore e una durata maggiore grazie alla grana ceramica di precisione 3M.
Sviluppato per i clienti orientati ai costi Abrasivo ad alte prestazioni a un prezzo interessante.
Versatile: Il disco abrasive stabile legato in resina è adatto sia come disco per sgrossatura che come disco da taglio per la lavorazione di acciaio strutturale e acciaio inox.
Perfetto rapporto qualità-prezzo

Descrizione:

I dischi da taglio e sbavo 3M™ sono progettati per permetterti di lavorare di più spendendo meno. Completano in un lampo complesse lavorazioni con un taglio rapido e regolare... con meno pressione... e con meno perdite di tempo per lavori di scriccatura e molatura delle saldature. La tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain taglia il metallo con punte ultra-affilate e micro replicate per un taglio con minore generazione di calore, maggiore velocità e una maggiore durata rispetto al granulo abrasivo tradizionale. Inoltre, questi dischi a lunga durata necessitano di meno sostituzioni, quindi è possibile portare a termine il lavoro quotidiano di sbavatura molto più velocemente.

Proprietà:

I dischi 3M™ Cut & Grind hanno una velocità operativa più elevata e una durata maggiore grazie alla grana in ceramica stampata con precisione da 3M.
Versatile: la robusta mola con legante in resina è adatta sia come mola di sgrossatura che come mola da taglio per la lavorazione di acciaio dolce e acciaio inossidabile.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello