3M™ disco ibrido T27 100mm x 4mm x 16mm

Codice art.: 7100213967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2400 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100213967
EAN / GTIN 04054596739796
Codice del produttore 7100213967

Descrizione

Esecuzione:

I dischi da taglio e smerigliatura 3M™ hanno una velocità di lavoro superiore e una durata maggiore grazie alla grana ceramica di precisione 3M.
Progettato per i clienti orientati ai costi. Abrasivi ad alte prestazioni a un prezzo interessante.
Versatile: Il disco abrasive stabile legato in resina è adatto sia come disco per sgrossatura che come disco da taglio per la lavorazione di acciaio strutturale e acciaio inox.
Perfetto rapporto prezzo/prestazioni

Descrizione:

I dischi da taglio e sbavo 3M™ sono progettati per permetterti di lavorare di più spendendo meno. Completano in un lampo complesse lavorazioni con un taglio rapido e regolare... con meno pressione... e con meno perdite di tempo per lavori di scriccatura e molatura delle saldature. La tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain taglia il metallo con punte ultra-affilate e micro replicate per un taglio con minore generazione di calore, maggiore velocità e una maggiore durata rispetto al granulo abrasivo tradizionale. Inoltre, questi dischi a lunga durata necessitano di meno sostituzioni, quindi è possibile portare a termine il lavoro quotidiano di sbavatura molto più velocemente.

Proprietà:

I dischi 3M™ Cut & Grind hanno una velocità operativa più elevata e una durata maggiore grazie alla grana in ceramica stampata con precisione da 3M.
Sviluppato per i clienti orientati ai costi Abrasivo ad alte prestazioni a un prezzo interessante.
Versatile: la robusta mola con legante in resina è adatta sia come mola di sgrossatura che come mola da taglio per la lavorazione di acciaio dolce e acciaio inossidabile.
Perfetto rapporto qualità-prezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello