3M™ VHB™ 5952

Codice art.: 7100211830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100211830
    EAN / GTIN 04054596736894
    Codice del produttore 7100211830
    Numero-L L01310 320

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Adesione molto elevata a quasi tutti i rivestimenti in polvere
    Lunghezza complessiva: 33 m
    Ampiezza complessiva: 9 mm
    Collegamenti rapidi e semplici

    Descrizione:

    Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5952 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.

    Proprietà:

    Adesivo acrilico modificato, nero, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile
    Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS
    Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
    Elevata resistenza all'invecchiamento
    Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
    L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
    Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
    Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
    Progettato per uso interno ed esterno

    Nota:

    Incollaggio pannello su telaio
    Fissaggio del rinforzo al pannello
    Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
    Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
    Incollaggio display elettronici
    Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello