3M™ VHB™ Nastro 5952, Nero, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7100211826
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100211826
    EAN / GTIN 04054596735941
    Codice del produttore 7100211826

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Ampiezza complessiva: 1220 mm

    Descrizione:

    Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5952 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.

    Proprietà:

    Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura.
    Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione// Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione.
    Il fissaggio quasi invisibile garantisce superfici lisce// Il legame adesivo quasi invisibile assicura un design ottimizzato
    Il nastro biadesivo nero di 1,1 mm di spessore, estremamente conformabile e ad alte prestazioni, realizzato con adesivo acrilico modificato, aderisce a una varietà di materiali, tra cui rivestimenti in polvere e superfici ruvide o irregolari// Il nastro biadesivo nero di 1,1 mm di spessore, estremamente conformabile e ad alte prestazioni, realizzato con adesivo acrilico modificato, aderisce a una varietà di materiali, tra cui rivestimenti in polvere e superfici ruvide o irregolari
    Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando così la foratura, la rettifica, la finitura, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia// Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives, thus saving drilling, grinding, finishing, screwing, welding and cleaning
    L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
    Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
    Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.

    Nota:

    Per incollare i pannelli ai telai
    Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli
    Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
    Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne
    Per l'incollaggio di display elettronici
    Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello