• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ VHB™ Nastro 5925F, Nero, 12 mm x 33 m, 0.6 mm

Codice art.: 7100211819
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100211819
EAN / GTIN 04054596735620
Codice del produttore 7100211819
Numero-L L01310 380

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Adesione molto elevata a quasi tutti i rivestimenti in polvere
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Collegamenti rapidi e semplici

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5925, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,64 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata e può sostituire rivetti, saldature e viti. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere.

Proprietà:

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello