Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 20000 / p.n. 25126

Codice art.: 7100210216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100210216
EAN / GTIN 00068060527592
Codice del produttore 7100210216

Descrizione

Descrizione:

Le smerigliatrici dritte 3M™ sono i nostri utensili con albero dritto con caratteristiche che aumentano il controllo e il comfort dell'operatore. Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni e il peso, mentre il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente una presa sicura.

Proprietà:

Smerigliatrice dritta, con alberino dritto, progettata per essere usata con vari prodotti 3M come gli spiraband 3M™ e gli even run band 3M™
Tollera applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni per una maggiore efficienza e un maggiore comfort dell'operatore
Il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente all'operatore di mantenere una presa sicura con minore sforzo.
Ideale per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
Alta velocità e coppia elevata
Materiale aderente 3M™ Greptile™ per una presa sicura con minore sforzo
Funzioni di sicurezza incorporate
Fornita con una pinza da 6 mm

Nota:

Da utilizzare per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello