• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Smerigliatrici dritte

Codice art.: 7100210215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100210215
EAN / GTIN 00068060527622
Codice del produttore 7100210215
Numero-L L51710 1446

Descrizione

Descrizione:

Le smerigliatrici dritte 3M™ sono i nostri utensili con albero dritto con caratteristiche che aumentano il controllo e il comfort dell'operatore. Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni e il peso, mentre il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente una presa sicura.

Proprietà:

Smerigliatrice dritta, con alberino dritto, progettata per essere usata con vari prodotti 3M come gli spiraband 3M™ e gli even run band 3M™
Tollera applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni per una maggiore efficienza e un maggiore comfort dell'operatore
Il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente all'operatore di mantenere una presa sicura con minore sforzo.
Ideale per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
Alta velocità e coppia elevata
Materiale aderente 3M™ Greptile™ per una presa sicura con minore sforzo
Funzioni di sicurezza incorporate
Fornita con una pinza da 6 mm

Nota:

Da utilizzare per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello