3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF3701SGAF-BLU-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100209252
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100209252
EAN / GTIN 58887862347040
Codice del produttore 7100209252
Numero-L L01110 373

Descrizione

Esecuzione:

Le staffe a cricchetto regolabili garantiscono un seal sicuro
Size: One size fits most
Le lenti in policarbonato di lunga durata assorbono il 99,9% delle radiazioni UVA e UVB
Il rivestimento antiappannamento Scotchgard™ previene l'appannamento più a lungo rispetto ai rivestimenti tradizionali, anche dopo oltre 25 operazioni di pulizia con acqua*
Il rivestimento antigraffio garantisce una maggiore durata

Descrizione:

I 3M™ SecureFit™ sovraocchiali serie 3700 sono i nostri sovraocchiali di protezione progettati per coloro che indossano occhiali da vista. Sono dotati di stanghette con angolatura regolabile con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) per una vestibilità ergonomica e di un nasello morbido per il massimo comfort. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori.

Proprietà:

La gamma 3M™ SecureFit™ sovraocchiali è progettata per essere indossata tutto il giorno dai lavoratori che portano occhiali da vista.
L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Nasello morbido per migliorare il comfort e la vestibilità
Disponibili opzioni di protezione sopraccigliare morbida, che creano lo spazio necessario per alcuni modelli di occhiali da vista
Include lenti grigie con filtro IR, diffuse nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

Nota:

Agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello