3M™ Solus™ serie 2000, S2001SGAF-BGR-F, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti AF-AS, inserto in schiuma, 20/confezione

Codice art.: 7100208820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100208820
EAN / GTIN 58887862350415
Codice del produttore 7100208820
Numero-L L01110 172

Descrizione

Esecuzione:

Il telaio in schiuma rimovibile aiuta a limitare l'affaticamento degli occhi da polvere e sporco, offrendo al contempo comfort e protezione aggiuntivi
Size: One size fits most
Il rivestimento antigraffio garantisce una maggiore durata
Le lenti in policarbonato di lunga durata assorbono il 99,9% delle radiazioni UVA e UVB
Conforme ai requisiti della norma EN166-2001 per la resistenza meccanica

Descrizione:

I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti.

Proprietà:

Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione dalla forma elegante e a basso profilo con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali
Nasello semi-morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort e vestibilità
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Filtri IR grigi disponibili
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti

Nota:

Agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello