3M™ Nastro protettivo per anodizzazione 8985L, Viola, 25 mm x 66 m

Codice art.: 7100207280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100207280
EAN / GTIN 50638060403766
Codice del produttore 7100207280
Numero-L L01310 488

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
Nastro adesivo nastro viola trasparente per un posizionamento rapido, facile e preciso
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
La formulazione priva di silicone riduce gli errori di rivestimento e incollaggio dopo il processo

Descrizione:

3M™ Nastro protettivo per anodizzazione 8985L, non siliconico, è una soluzione affidabile per il processo di anodizzazione di tipo I (acido cromico). Progettato per ottenere le massime prestazioni, è resistente all'acido cromico e permette linee di mascheratura nette; inoltre ha l'adesivo gomma per una facile rimozione.

Proprietà:

Progettato specificamente per la mascheratura in bagni di anodizzazione con acido cromico (Tipo I)
Nastro viola trasparente per un posizionamento rapido, facile e preciso
Fornisce linee di mascheratura nette e riduce al minimo le infiltrazioni e la successiva necessità di rilavorazione dei pezzi
Rimozione pulita in un pezzo unico post processo
La formulazione priva di silicone aiuta a migliorare l’adesione del rivestimento ed evitare l’incollaggio post-processo
Operazioni di mascheratura e rimozione più rapide della mascheratura liquida, senza tempi di asciugatura
Con liner per operazioni di stampa e fustellatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello