3M™ First Base™+ Bump Cap, blu navy, visiera ridotta 55 mm, 2014280

Codice art.: 7100206582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Berretto antiurto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100206582
    EAN / GTIN 04054596719385
    Codice del produttore 7100206582
    Numero-L L01110 185

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu Navy
    Calotta elastica in plastica ABS rimovibile per la pulizia
    Fessure d'aria
    Fascia antisudore in spugna Absorbent
    Disponibile in diverse lunghezze dello schermo per un'ampia gamma di applicazioni

    Descrizione:

    Il Bump Cap 3M™ First Base™+ è progettato per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

    Proprietà:

    Offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812
    Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia
    Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria
    Fascia antisudore in spugna assorbente
    Visiera disponibile in diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni
    Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata
    Aree di personalizzazione opzionali per logo
    Disponibile come accessorio una clip per cintura
    Clip per cintura disponibile come accessorio

    Nota:

    Industria leggera, produzione generale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello