3M™ First Base™+ Bump Cap, blu navy, visiera standard 70 mm, 2014278

Codice art.: 7100206561
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100206561
EAN / GTIN 04054596719330
Codice del produttore 7100206561
Numero-L L01110 160

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu Navy
Calotta elastica in plastica ABS rimovibile per la pulizia
Fessure d'aria
Fascia antisudore in spugna Absorbent
Disponibile in diverse lunghezze dello schermo per un'ampia gamma di applicazioni

Descrizione:

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ è progettato per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

Proprietà:

Offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812
Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia
Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria
Fascia antisudore in spugna assorbente
Visiera disponibile in diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni
Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata
Aree di personalizzazione opzionali per logo
Disponibile come accessorio una clip per cintura
Clip per cintura disponibile come accessorio

Nota:

Industria leggera, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello