• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Telaio del maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02, 621195

Codice art.: 7100205307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100205307
EAN / GTIN 04054596716827
Codice del produttore 7100205307

Descrizione

Esecuzione:

Sostituzione del guscio della maschera G5-02 senza copricapo, coperchio frontale e filtro antisudore.
L'ispezione regolare dell'attrezzatura è una garanzia per la massima sicurezza possibile e il comfort di chi la indossa.
Esclude il filtro di saldatura (H620020), il coperchio frontale (H622000) e il copricapo (H705020), che possono essere ordinati separatamente per creare una maschera di saldatura completa.

Descrizione:

Telaio del maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02 di ricambio, senza bardatura temporale, copertura frontale o filtro per saldatura.

Proprietà:

Telaio del maschera per saldatura G5-02 senza bardatura temporale, copertura frontale o filtro per saldatura.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sono esclusi il filtro per saldatura (620020), la copertura frontale (622000) e la bardatura temporale (705020), ordinabili separatamente per ottenere un maschera completo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello