Esecuzione:
Protegge dai rumori dannosi
Consente il funzionamento a mani libere in ambienti rumorosi
Compatibile con iOS e Android grazie all'applicazione 3M™ Connected Equipment.
Cuffia autonoma con archetto
La tecnologia Bluetooth® MultiPoint consente la connessione con un massimo di due dispositivi.
Descrizione:
L'auricolare 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21P3E3WS6 è una protezione dell'udito ad alta attenuazione che può essere collegata a un massimo di due dispositivi abilitati al Bluetooth®, come un telefono cellulare e una radio a due vie. È compatibile con iOS e Android grazie alla 3M™ Connected Equipment App. Questo auricolare dispone anche di un microfono ad asta con cancellazione del rumore, una funzione di ascolto ambientale dipendente dal livello, una funzione push-to-listen e un ricevitore FM integrato. Si spegne anche automaticamente dopo quattro ore di non utilizzo e dà un avviso di batteria scarica. L'elettronica si trova nella parte esterna della capsula. Per questi sono disponibili cuscinetti intercambiabili e cuscini di schiuma.
Proprietà:
Protegge dal rumore nocivo
Microfono ad asta con cancellazione del rumore
Funzione dipendente dal livello per l'ascolto del rumore ambientale e funzione push-to-listen
Radio FM integrata
Cuscinetti e imbottiture in schiuma sostituibili
Disponibile anche con montaggio su casco (SNR 30 dB)
Nota:
Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation