3M™ Cubitron™ II Disco Hookit™ 775L in film, 152.4 mm x 9.53 mm, 17 Hole, 400+

Codice art.: 7100204459
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100204459
EAN / GTIN 50638060399892
Codice del produttore 7100204459

Descrizione

Esecuzione:

Il supporto della pellicola offre un supporto ottimale alla grana e alla stabilità dei bordi
Maggiore produttività, prestazioni significativamente più elevate rispetto ai dischi chiusura a strappo comparabili
Maggiore durata con tasso di asportazione uniforme
Economico grazie alla lunga durata e al lavoro efficiente
Rimozione aggressiva e rettifica veloce

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.

Proprietà:

Economico grazie alla lunga durata e al funzionamento efficiente

Nota:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello