Esecuzione:
Hearing cuffia con sistema radio analogico a due vie integrato
Tecnologia sensibile al livello sonoro per migliorare la consapevolezza della situazione e la comunicazione
La funzionalità Bluetooth® multipoint consente una connessione perfetta con i dispositivi mobili.
Attivazione rapida della funzione dipendente dal livello tramite push-to-listen
Microfono impermeabile con cancellazione del rumore
Descrizione:
Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.
Proprietà:
Protezione dell'udito con sistema radio interfono analogico integrato
Trasmissione a comando vocale (VOX) per il funzionamento a mani libere in ambienti rumorosi
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Conforme a LPD (433 MHz)
Per una comunicazione efficiente in ambienti rumorosi
Nota:
Produzione, costruzione