• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Perfect-It™ Tampone in spugna per ciclo 1-Step, Viola, 80 mm, 33033

Codice art.: 7100203934
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100203934
EAN / GTIN 04054596685338
Codice del produttore 7100203934
Numero-L L51710 1121

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
Per risultati ottimali: Velocità di rotazione della macchina 800-1000 giri/min.
Una superficie stropicciata riduce l'accumulo di calore sulla superficie
Previene gli schizzi di lucidatura grazie alla struttura in schiuma, che mantiene la lucidatura nella schiuma.
Disponibile in confezioni Hookit™ da 80 mm e 150 mm

Descrizione:

I tamponi di lucidatura 3M™ Perfect-It™ offrono le migliori prestazioni della nostra gamma; disponibili in spugna viola, sono l'ideale per lucidare le superfici trattate con gli abrasivi di finitura 3M™ Trizact™ 8000. I tamponi vanno utilizzati con il polish di finitura 3M™ Perfect-It™ 1-Step Famous Finish per ottenere i migliori risultati.

Proprietà:

Ottimo per utilizzo con il polish di finitura 3M™ Perfect-It™ 1-Step Famous Finish
Per prestazioni ottimali, la velocità dell'utensile deve essere impostata tra 800 e 1400 giri al minuto
La superficie ondulata riduce la produzione di calore
Evita gli schizzi sulle superfici circostanti, riducendo al minimo i tempi di pulizia
Disponibile in versione Hookit™ di diametro 80mm e 150mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello