Scotch-Brite™ Dischi Surface Conditioning SE-DB, 178 mm x 22 mm, 4 Slot, A CRS

Codice art.: 7100200775
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100200775
    EAN / GTIN 04054596684287
    Codice del produttore 7100200775
    Numero-L L51710 649

    Descrizione

    Esecuzione:

    struttura in fibra non tessuto flessibile tridimensionale
    Elevata densità di grana grazie all'esclusiva struttura 3M™ Cut & Polish
    Fibra di nylon
    Nessun intasamento
    Lunga vita

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE combina un disco in tessuto-non-tessuto aggressivo per operazioni di sbavatura e finitura gravose con un pratico sistema di attacco a strappo. Il nostro disco contiene ossido di alluminio per un taglio rapido e fibre conformabili che contribuiscono a preservare la geometria del pezzo da lavorare

    Proprietà:

    Struttura tridimensionale in tessuto non tessuto flessibile
    Alta densità di grana grazie all'esclusivo design 3M™ Cut & Polish.
    Pile in fibra di nylon
    Nessun intasamento
    Lunga durata di vita
    Costruzione aperta
    Resistente

    Nota:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello