Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS, 4 Slot

Codice art.: 7100200310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Codice del produttore 7100200310

    Descrizione

    Esecuzione:

    Costruzione tridimensionale in pile di fibra laminata
    Base fibrata
    Struttura aperta
    Feltro per trattamento superfici
    Elevata sicurezza di lavoro grazie al fissaggio tramite dado di serraggio

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è un disco resistente in tessuto-non-tessuto da utilizzare per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Garantisce buoni risultati su superfici sagomate o irregolari, senza danneggiare il materiale di base.

    Proprietà:

    Sottostrato in fibra
    Struttura aperta
    Pile per il condizionamento delle superfici
    Elevata durata
    Efficace in superficie
    Costruzione aperta
    Stabilità e durezza
    Prestazioni di taglio controllate

    Nota:

    Riduzione della rugosità, rimozione dell'appannamento, levigatura delle superfici, operazioni di pulizia e sbavatura leggera
    Adatto per metallo, compositi, plastica e altri materiali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello