3M™ 9152E Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D

Codice art.: 7100199151
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100199151
    EAN / GTIN 04054596680746
    Codice del produttore 7100199151
    Numero-L L01110 488

    Descrizione

    Descrizione:

    Il respiratore per polveri 3M™ VFlex™ 9152E fornisce una protezione FFP2 economica e presenta uno speciale design con pieghe a V e un materiale filtrante proprietario 3M™ che agevola la respirazione. Il nostro respiratore, leggero e monouso, si piega perfettamente per essere conservato più facilmente ed è dotato di uno stringinaso in metallo regolabile per una vestibilità personalizzata e di linguette laterali per un agevole posizionamento sul viso.

    Proprietà:

    Soluzione economica per la protezione delle vie respiratorie
    Le pieghe a V si flettono ed estendono intorno alla bocca per il massimo comfort
    Il materiale filtrante proprietario 3M™ agevola la respirazione
    Il lembo frontale goffrato aiuta il respiratore a mantenere la sua forma e fornisce uno spazio maggiore all'interno, tenendo il materiale distante dalla bocca.
    Le linguette laterali facilitano il posizionamento
    Lo stringinaso regolabile garantisce vestibilità personalizzata e una tenuta sicura
    Il design pieghevole lo rende pratico e facile da riporre
    Progettati per funzionare perfettamente con i dpi 3M™ per la protezione di occhi e udito.
    Disponibile in due taglie (standard e small) per adattarsi a conformazioni diverse del viso

    Nota:

    Manutenzione e pulizie industriali, lavorazione di metalli, edilizia, attività di laboratorio
    Pharma
    Edilizia
    Lavorazione del legno
    FAI-DA-TE
    Manutenzione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello