3M™ Indumento protettivo, 4545-L

Codice art.: 7100198241
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Colore weiß
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100198241
EAN / GTIN 04054596670099
Codice del produttore 7100198241

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: L
cappuccio in 3 pezzi, zip a 2 vie, patta bloccabile, elastico sul retro e caviglie per un rischio ridotto di esposizione cutanea
Polsini in maglia, vita e caviglia elasticizzati per un comfort maggiore e un'ampia gamma di movimento
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e riduce al minimo il rischio di scintille

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4545 è realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose, gli agenti infettivi e le particelle.

Proprietà:

Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, Tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Nota:

Lavorare nell'industria farmaceutica
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Spruzzatura e rivestimento di vernice
Lavori di isolamento
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Applicazioni in camera bianca
Levigatura e lucidatura
Produzione di cemento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello