• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Indumento protettivo, 4545-S

Codice art.: 7100198128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100198128
EAN / GTIN 04054596670037
Codice del produttore 7100198128

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: S
cappuccio in 3 pezzi, zip a 2 vie, patta bloccabile, elastico sul retro e caviglie per un rischio ridotto di esposizione cutanea
Polsini in maglia, vita e caviglia elasticizzati per un comfort maggiore e un'ampia gamma di movimento
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e riduce al minimo il rischio di scintille

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4545 è realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose, gli agenti infettivi e le particelle.

Proprietà:

Dotata della tecnologia più avanzata, la tuta protettiva 4545 offre molti vantaggi: il nuovo materiale particolarmente poco lucido è molto leggero (49 g/mq) e si adatta perfettamente alla forma del corpo, aumentando così il comfort di vestizione. La tuta protettiva è particolarmente adatta per l'uso in camere bianche e per la pulizia industriale.
Morbido e leggero, laminato microporoso a bassissimo contenuto di pelucchi che si adatta bene al corpo e garantisce libertà di movimento.
Cappuccio in 3 pezzi, zip a 2 vie, patta richiudibile, elastico sul retro e sulle caviglie per ridurre il rischio di esposizione della pelle
Polsini in maglia ed elastico in vita e alla caviglia per un maggiore comfort e libertà di movimento.
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille.
EN 1073-2 protezione dalle particelle nucleari

Nota:

Per lavorare nell'industria farmaceutica
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Verniciatura a spruzzo e rivestimento
Lavori di isolamento
Pulizia industriale leggera
Manutenzione della macchina
Applicazioni in camera bianca
Rettifica e lucidatura
Produzione di cemento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello