3M™ 769F disco lamellare piano T27 80+ 180mmx22mm

Codice art.: 7100197431
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100197431
EAN / GTIN 05902658114229
Codice del produttore 7100197431
Numero-L L51710 692

Descrizione

Esecuzione:

Prestazioni durature e versatilità.
Taglia più velocemente e dura più a lungo rispetto alla grana abrasiva convenzionale grazie alla grana di precisione 3M™.
Maggiore potenza rispetto alle tradizionali mole disco abrasivo con lamelle di tela in ossido di zirconio.
Le singole lamelle si scompongono e rilasciano minerali freschi per garantire una velocità di taglio costante per tutta la durata del disco.
Ideale per l'uso su acciaio al carbonio, acciaio inox e altre leghe termosensibili.

Descrizione:

Il disco lamellare 3M™ 769F garantisce lunga durata e elevata capacità di asportazione grazie al Precision-Shaped Grain 3M™ e ad un supporto in poliestere resistente.

Proprietà:

Offre prestazioni di lunga durata e versatilità.
Si è dimostrato più potente dei tradizionali dischi lamellari in corindone zirconio.
Le singole alette si rompono e rilasciano minerale fresco per garantire una velocità di taglio costante per tutta la durata del disco.
Ideale per l'uso su acciaio al carbonio, acciaio inox e altre leghe sensibili al calore.

Nota:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello