Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
Nastro adesivo morbido che non si strappa quando viene srotolato
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 18 mm
Facile da etichettare.
Descrizione:
Il nastro per mascheratura 201E è un nastro uniforme di carta crespata, resistente fino a 80 °C, color camoscio, con adesivo in gomma e uno spessore di 0,135 mm.
Proprietà:
Adatto per applicazioni di tenuta, fissaggio, avvolgimento e sigillatura.// Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura
Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice// Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice
Protegge dalle colate di vernice// Protegge dalle colate di vernice
Buona resistenza ai solventi e all'umidità// Buona resistenza ai solventi e all'umidità
Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h// Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Nota:
Applicazioni di verniciatura a breve termine per uso generale
Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
Utilizzare per il fissaggio, l'attacco e la tenuta temporanei
Marcatura di etichette