Esecuzione:
Colore prodotto: Beige
Nastro adesivo morbido che non si strappa quando viene srotolato
È facile srotolare
Ampiezza complessiva: 48 mm
Facile da etichettare.
Descrizione:
Il nastro 3M™ 201E è un nastro per mascheratura di alta qualità utilizzato per mascheratura, fissaggio, fissaggio, tenuta, sigillatura e altre applicazioni a breve termine fino a una temperatura di 80 °C per 1 ora.
Proprietà:
Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura// Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura
Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice// Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice
Protegge dalle colate di vernice// Protegge dalle colate di vernice
Buona resistenza ai solventi e all'umidità// Buona resistenza ai solventi e all'umidità
Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h// Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h
Progettato per uso interno// Progettato per uso interno
Nota:
Applicazioni di verniciatura a breve termine per uso generale
Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
Utilizzare per il fissaggio, l'attacco e la tenuta temporanei
Marcatura di etichette