3M™ HDT-A 115,0/38,0 mm - Guaina termorestringente con adesivo termofusibile interno. Fattore di restringimetno 3:1 - Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7100195516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100195516
EAN / GTIN 08712403596791
Codice del produttore 7100195516

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Resistente ai raggi UV e a molte influenze chimiche
Lunghezza complessiva: 1 m
Adatto come tubo flessibile esterno per i raccordi delle tubazioni di comando

Descrizione:

3M™ Manicotto per cavi termoretraibile HDT-A è una gamma di guaine termoretraibili rigide, a parete spessa e priva di alogeni, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti HDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine ritardanti alla fiamma con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

Proprietà:

Bilancia le proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali e di alimentazione.
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Realizzato in poliolefina, rapporto di restringimento fino a 4,5:1
Protezione meccanica e ambientale
Isolamento elettrico
SAE AS23053/15, certificato Classe 1 e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello