Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Resistente ai raggi UV e a molte influenze chimiche
Lunghezza complessiva: 1 m
Adatto come tubo flessibile esterno per i raccordi delle tubazioni di comando
Descrizione:
Guaina Termorestringente 3M™ HDT-A 85 / 26 con Adesivo - Spezzoni 1 mt - Restingimento fino a 4:1 - Buona resistenza ad agenti chimici - Ritardante alla fiamma/Autoestinguente - Grado di Protezione : IP68 - Halogen Free - Colore Nero
Proprietà:
Bilancia le proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali e di alimentazione.
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Realizzato in poliolefina, rapporto di restringimento fino a 4,5:1
Protezione meccanica e ambientale
Isolamento elettrico
SAE AS23053/15, certificato Classe 1 e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.