• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Guaina termorestringente 3M™ HDT-A 55/15 mm - Con Adesivo - Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7100195512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 240 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100195512
EAN / GTIN 08712403596753
Codice del produttore 7100195512
Numero-L L01310 909

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 1000 mm

Descrizione:

Guaina Termorestringente 3M™ HDT-A 55 / 15 con Adesivo - Spezzoni 1 mt - Restingimento fino a 4:1 - Buona resistenza ad agenti chimici - Ritardante alla fiamma/Autoestinguente - Grado di Protezione : IP68 - Halogen Free - Colore Nero

Proprietà:

Bilancia le proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali e di alimentazione.
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Realizzato in poliolefina, rapporto di restringimento fino a 4,5:1
Protezione meccanica e ambientale
Isolamento elettrico
SAE AS23053/15, certificato Classe 1 e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello