3M™ HDT-A 38,0/12,0 mm - Guaina termorestringente con adesivo termofusibile interno. Fattore di restringimetno 3:1 - Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7100195510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100195510
EAN / GTIN 08712403596739
Codice del produttore 7100195510
Numero-L L01310 1815

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Resistente ai raggi UV e a molte influenze chimiche
Lunghezza complessiva: 1 m
Adatto come tubo flessibile esterno per i raccordi delle tubazioni di comando

Descrizione:

Guaina Termorestringente 3M™ HDT-A 38 / 12 con Adesivo - Spezzoni 1 mt - Restingimento fino a 4:1 - Buona resistenza ad agenti chimici - Ritardante alla fiamma/Autoestinguente - Grado di Protezione : IP68 - Halogen Free - Colore Nero

Proprietà:

Bilancia le proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali e di alimentazione.
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Realizzato in poliolefina, rapporto di restringimento fino a 4,5:1
Protezione meccanica e ambientale
Isolamento elettrico
SAE AS23053/15, certificato Classe 1 e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello