Guaina termorestringente 3M™ HDT-A 30,0/ 8,0 mm - Con Adesivo - Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7100195509
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100195509
EAN / GTIN 08712403596722
Codice del produttore 7100195509
Numero-L L01310 2015

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Resistente ai raggi UV e a molte influenze chimiche
Lunghezza complessiva: 1000 mm
Adatto come tubo flessibile esterno per i raccordi delle tubazioni di comando

Descrizione:

3M™ Manicotto per cavi termoretraibile HDT-A è una gamma di guaine termoretraibili rigide, a parete spessa e priva di alogeni, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti HDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine ritardanti alla fiamma con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

Proprietà:

Bilancia le proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali e di alimentazione.
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Realizzato in poliolefina, rapporto di restringimento fino a 4,5:1
Protezione meccanica e ambientale
Isolamento elettrico
SAE AS23053/15, certificato Classe 1 e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello