3M™ HDT-A 12,0/3,0 mm - Guaina termorestringente con adesivo termofusibile interno. Fattore di restringimetno 3:1 - Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7100195507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100195507
EAN / GTIN 08712403596708
Codice del produttore 7100195507
Numero-L L01310 1545

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Resistente ai raggi UV e a molte influenze chimiche
Lunghezza complessiva: 1 m
Adatto come tubo flessibile esterno per i raccordi delle tubazioni di comando

Descrizione:

Guaina Termorestringente 3M™ HDT-A 12 / 3 con Adesivo - Spezzoni 1 mt - Restingimento fino a 4:1 - Buona resistenza ad agenti chimici - Ritardante alla fiamma/Autoestinguente - Grado di Protezione : IP68 - Halogen Free - Colore Nero

Proprietà:

Bilancia le proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali e di alimentazione.
Garantisce protezione e antistrappo per fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Realizzato in poliolefina, rapporto di restringimento fino a 4,5:1
Protezione meccanica e ambientale
Isolamento elettrico
SAE AS23053/15, certificato Classe 1 e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello