3M™ VHB™ Nastro 5906F, Nero, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm

Codice art.: 7100193935
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100193935
    EAN / GTIN 56936177911421
    Codice del produttore 7100193935
    Numero-L L01310 1209

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Adesione immediata e durata grazie all'adesivo PSA
    I collegamenti quasi invisibili forniscono superfici attraenti
    Ampiezza complessiva: 1.17 m
    Può sostituire soluzioni di fissaggio meccanico (rivetti, saldature, viti) o liquido collas: Non sono richiesti foratura, regrinding, avvitamento, saldatura, post-trattamento e post-pulizia

    Descrizione:

    Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5906, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,15 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere. È ideale per il fissaggio di superfici con profilo basso.

    Proprietà:

    Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata
    L'adesivo si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
    Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
    Adesivo nero in acrilico modificato di 0,15 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma acrilica si fissa a una vasta gamma di substrati, inclusa la maggior parte delle vernici a polvere e delle superfici irregolari
    Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina foratura, molatura, rifinitura, utilizzo di viti, saldatura e pulizia
    La capacità di assorbimento di elevate sollecitazioni dinamiche riduce le vibrazioni e le sollecitazioni d'urto; prestazioni eccezionali di riduzione degli urti
    Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
    Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
    Linee di giunzione sottili

    Nota:

    Per uso interno ed esterno
    Per l'incollaggio di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche
    Per l'incollaggio di materiali difficili da incollare, ad esempio superfici verniciate a polvere

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello