3M™ VHB™ Nastro 5907F, Nero, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm

Codice art.: 7100193900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100193900
EAN / GTIN 56936177911438
Codice del produttore 7100193900

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Adesione molto elevata a quasi tutti i rivestimenti in polvere
Resistenza agli urti molto elevata
Ampiezza complessiva: 1.17 m
Post-elaborazione ridotta

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5907, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,2 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere. È ideale per il fissaggio di superfici con profilo basso.

Proprietà:

Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata
L'adesivo si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo nero in acrilico modificato di 0,2 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma acrilica si fissa a una vasta gamma di substrati, inclusa la maggior parte delle vernici a polvere e delle superfici irregolari
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina foratura, molatura, rifinitura, utilizzo di viti, saldatura e pulizia
La capacità di assorbimento di elevate sollecitazioni dinamiche riduce le vibrazioni e le sollecitazioni d'urto; prestazioni eccezionali di riduzione degli urti
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Linee di giunzione sottili
Ottima compensazione delle differenze di divario e di espansione

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche
Per l'incollaggio di materiali difficili da incollare, ad esempio superfici verniciate a polvere

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello