Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro Extra Cut attacco M14, XC-RD, 125 mm x 22 mm, A XCRS

Codice art.: 7100192341
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100192341
    EAN / GTIN 04054596607149
    Codice del produttore 7100192341
    Numero-L L51710 289

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Verde
    Il minerale di ossido di alluminio rimuove in modo aggressivo lo strato superiore e affina il metallo nudo sottostante.
    L'elevata adattabilità offre una superficie di contatto più ampia per una maggiore velocità di rimozione.
    Fibra ad alta resistenza, resistente ai breakout e offre prestazioni ottimali ai bordi.
    Resistente alle sollecitazioni e quindi prestazioni di taglio uniformi

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut è dotato di minerale abrasivo in ossido di alluminio incorporato in una struttura di nylon aperta. I nostri dischi sono progettati per rimuovere i rivestimenti più resistenti, compresi gli strati spessi di ruggine e vernice e quelli corrosi, rifinendo e mascherando allo stesso tempo il metallo nudo sottostante.

    Proprietà:

    Rimuove rapidamente ruggine pesante, vernice spessa e corrosione e pulisce le saldature
    Il minerale in ossido di alluminio rimuove efficacemente lo strato esterno e rifinisce il metallo nudo sottostante
    L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione
    La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi
    Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante
    Alta velocità e basse vibrazioni

    Nota:

    Pulizia delle saldature, rimozione di ruggine pesante, ruggine, vernice spessa, corrosione e bruciature di saldatura

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello