Esecuzione:
Ideale per lavori di riparazione, nonché per la smerigliatura di superfici piane, incluse le applicazioni di smerigliatura nella costruzione di corpi.
Una dispersione particolarmente aperta impedisce l'intasamento del material abrasives.
La grana di precisione 3M™ consente di lavorare in modo pulito, veloce e fresco con prestazioni di lunga durata.
Il sistema Hookit™ consente di sostituire i dischi in modo semplice e veloce
Il robusto supporto in carta E è ideale per la levigatura di superfici metalliche.
Descrizione:
3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U è un disco abrasivo progettato per offrire prestazioni elevate nelle applicazioni body-in-white. È caratterizzato dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain dal taglio rapido e a lunga durata in una struttura aperta che riduce l'intasamento da residui della levigatura. Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo.
Proprietà:
Ideale per lavori di ritocco e per la levigatura di superfici piane, anche in carrozzeria.
La dispersione extra aperta contrasta l'intasamento da abrasivo
La grana di precisione 3M™ consente di lavorare in modo pulito, veloce e fresco con una lunga durata.
Il sistema Hookit™ consente di cambiare il disco in modo semplice e veloce
Il supporto stabile in carta E è adatto per la rettifica di superfici metalliche.