Cubitron™II 950U disco Hookit 150+ 150mm senza fori

Codice art.: 7100190720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100190720
EAN / GTIN 56941726000433
Codice del produttore 7100190720
Numero-L L51710 1320

Descrizione

Esecuzione:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Descrizione:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U è un disco abrasivo progettato per offrire prestazioni elevate nelle applicazioni body-in-white. È caratterizzato dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain dal taglio rapido e a lunga durata in una struttura aperta che riduce l'intasamento da residui della levigatura. Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo.

Proprietà:

Ideale per la preparazione e la riparazione di superfici piane, comprese le applicazioni body-in-white
Struttura super aperta per ridurre l'intasamento e consentire la fuoriuscita di particelle di metallo e vernice
Il 3M™ Precision Shaped Grain offre una velocità di taglio elevata e costante e una maggiore durata
Il fissaggio Hookit™ consente una sostituzione del disco rapida e semplice
Il supporto in carta di peso E è appositamente progettato per la levigatura del metallo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello