3M™ Materiali per etichette antimanomissione

Codice art.: 7100189063
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 7100189063
    EAN / GTIN 05900422110422
    Codice del produttore 7100189063

    Descrizione

    Esecuzione:

    Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
    350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
    Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
    Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
    A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements

    Descrizione:

    I materiali per etichette 3M™ sono disponibili vari formati (rotoli, foglio, ecc.), supporti, adesivi, laminazioni e liner. Questo significa che puoi facilmente offrire ai tuoi clienti una vasta gamma di caratteristiche estetiche e prestazionali.

    Proprietà:

    Il supporto (in poliestere e vinile) e l'adesivo offrono tolleranza alle temperature, trasparenza e resistenza ai raggi UV
    L'adesivo acrilico ad elevate prestazioni 350 ha un'alta resistenza al taglio su substrati a bassa energia superficiale (LSE)
    Liner in film politenato, ideale per processi efficienti
    Il liner agevola le operazioni di avviamento e si rimuove facilmente per processi senza intoppi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello