3M™ Speedglas™ custodia batteria, 169223

Codice art.: 7100185850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Busta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100185850
    EAN / GTIN 04054596624948
    Codice del produttore 7100185850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Accessori per la maschera di saldatura ad alte prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01
    Realizzato in tessuto ignifugo per la protezione da scintille e fiamme.
    Si attacca alla cintura
    La lampada del casco utilizza la batteria del respiratore 3M™ Adflo™ come fonte di alimentazione. Se il G5-01 viene fatto funzionare alternativamente con regolatori d'aria, la batteria Adflo è necessaria per alimentare la lampada.
    L'ispezione abituale dell'attrezzatura è una garanzia della massima sicurezza possibile e del comfort di chi la indossa.

    Descrizione:

    Custodia per il trasporto del 3M™ Adflo™, destinato ad essere utilizzato per alimentare luce supplementare a LED 3M™ Speedglas™ quando si usano regolatori d'aria in dotazione

    Proprietà:

    Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da scintille e fiamme.
    Indossato su cintura
    Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
    Sostituire le parti usurate o danneggiate.
    Sostituire le parti usurate o danneggiate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello