• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Speedglas™ Luce a LED G5-01, include LED, lamina di protezione, parti/supporti per cavi e cavo lungo - 169200

Codice art.: 7100185841
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali – lampada

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100185841
EAN / GTIN 04054596625488
Codice del produttore 7100185841
Numero-L L01140 204

Descrizione

Esecuzione:

Accessori per la maschera di saldatura ad alte prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01
Si monta sulla maschera per saldatura ad alte prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01.
Per illuminare il pezzo da lavorare o per illuminare un ambiente di lavoro buio
Il set contiene tutte le parti necessarie per la messa in servizio: Illuminante, coperchio frontale, cavo/parti di montaggio e cavo lungo.
Utilizza la batteria del respiratore soffiante 3M™ Adflo™ come fonte di alimentazione.

Descrizione:

Completare il kit di luce a LED per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01, include la luce a LED, lamina di protezione parti/supporti per cavi e cavo lungo.

Proprietà:

Accessori luce a LED per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01
Usato per illuminare il pezzo da lavorare o per contribuire ad illuminare ambienti di lavoro bui
Contiene cavi e connettori di ricambio
Può ridurre la durata della batteria in fase di lavoro del 3M™ Adflo™
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
L'ispezione abituale dell'apparecchiatura è un GARANT per la massima sicurezza e comfort dell'operatore.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello