Protezione del collo 3M™, grande, in tessuto per 3M™ Speedglas™ maschera per saldatura G5-01, 169042

Codice art.: 7100185839
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Protezione nuca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100185839
EAN / GTIN 04054596625112
Codice del produttore 7100185839
Numero-L L01140 209

Descrizione

Esecuzione:

Accessori per la maschera di saldatura ad alte prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01
Alternativa al paracollo in plastica rigida fornito di serie.
L'ispezione abituale dell'attrezzatura è una garanzia della massima sicurezza possibile e del comfort di chi la indossa.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Descrizione:

Protezione del collo grande in tessuto, accessorio in evidenza per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01. Può essere usato se si preferisce una protezione per il collo in tessuto o se lo standard rigido tocca il petto in modo continuo durante la saldatura.

Proprietà:

Protezione del collo large.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello