Protezione testa 3M™, telo in materiale ritardante di fiamma, per 3M™ Speedglas™ per saldatura maschera G5-01, 169020

Codice art.: 7100185832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascia frontale per maschera di saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100185832
EAN / GTIN 04054596624146
Codice del produttore 7100185832
Numero-L L01140 202

Descrizione

Esecuzione:

Accessori per la maschera di saldatura ad alte prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01
Fatto di materiale ignifugo
Protegge chi indossa il G5-01 nella parte superiore della testa da scintille e schizzi di saldatura
Una delle diverse opzioni di accessori che ti permettono di personalizzare la tua maschera di saldatura Speedglas per soddisfare le tue esigenze di protezione e comfort.
L'ispezione abituale dell'attrezzatura è una garanzia della massima sicurezza possibile e del comfort di chi la indossa.

Descrizione:

Protezione della testa per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01

Proprietà:

Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da scintille e fiamme.
Copertura della testa, da utilizzare con La maschera completo per proteggere l'utente da scintille e spruzzi da saldatura nella parte superiore della testa.
La maschera per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Nota:

Use for welding applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello