3M™ scheletro esterno (ribaltabile) con un meccanismo a molla, perno anello e montatura visiera per 3M™ Speedglas™ maschera per saldatura G5-01, 610195

Codice art.: 7100185831
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Schermo per maschere per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100185831
EAN / GTIN 04054596625730
Codice del produttore 7100185831
Numero-L L01140 264

Descrizione

Esecuzione:

Parte di ricambio per la maschera di saldatura ad alte prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01.
Richiesto quando il telaio di supporto standard è usurato o danneggiato
L'ispezione abituale dell'attrezzatura è una garanzia della massima sicurezza possibile e del comfort di chi la indossa.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Descrizione:

Parti libere di ricambio, da utilizzare se lo scheletro esterno originale si consuma o si danneggia durante l'uso. Per 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01.

Proprietà:

Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura.
Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Per una protezione e un comfort massimi, effettuare un controllo frfequente dell'equipaggiamento. Sostituire le parti danneggiate

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello