Esecuzione:
Design moderno, sottile e leggero per un'ottima vestibilità
L'archetto regolabile in neoprene è facile da pulire e sterilizzare
Pratica regolabilità grazie all'archetto girevole
Grazie al rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, gli occhiali sono antiappannamento e antigraffio e soddisfano i requisiti di resistenza all'appannamento secondo le marcature K e N della norma EN 166.
Il rivestimento mantiene la sua efficacia anche dopo una pulizia frequente. Può essere disinfettato immergendolo in candeggina diluita o utilizzando panni imbevuti di alcol, senza perdere le prestazioni antiappannamento.
Descrizione:
3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.
Proprietà:
Gli occhiali integrali leggeri 3M™ GoggleGear™ con profilo ridotto e ventilazione indiretta antiappannamento consentono un comfort che dura tutto il giorno.
Le lenti sferiche curve di qualità superiore offrono un campo visivo orizzontale e verticale ottimale
Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio.
Cricchetto girevole per una comoda regolazione individuale
Archetto in tessuto facile da regolare per un comfort elevato e sicuro.
L'area del naso ampia e flessibile consente una vestibilità aderente quando si indossano le semimaschere dei respiratori.
GG501NSGAF-BLU con archetto in neoprene può essere sterilizzato fino a 40 volte in autoclave a 121°C.
Inserto in vetro di correzione disponibile