• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ Dischi Wear Resistant WR-DC, 150 mm x 8 mm, A VFN

Codice art.: 7100182624
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182624
EAN / GTIN 53134375441723
Codice del produttore 7100182624
Numero-L L51710 78

Descrizione

Esecuzione:

Provides a consistent finish
Does not alter the geometry of the workpiece

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Wear Resistant offre una finitura costante senza alterare la geometria del pezzo lavorato. I nostri dischi Scotch-Brite™ Wear Resistant sono utili per operazioni di pulitura, lucidatura e finitura.

Proprietà:

Fornisce una finitura uniforme
Non altera la geometria del pezzo lavorato
Ideale per la pulizia, la lucidatura e la finitura

Nota:

Ideale per pulitura, lucidatura e finitura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello