Scotch-Brite™ Clean & Finishing Tamponi CF-SH, 158 mm x 224 mm, F SFN

Codice art.: 7100182600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spugna abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100182600
    EAN / GTIN 54046719934640
    Codice del produttore 7100182600
    Numero-L L51710 312

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pulire e rifinire il materiale
    Pile tridimensionale in fibra Scotch-Brite™
    Lunghezza complessiva: 224 mm
    Ampiezza complessiva: 158 mm
    Nessuna modifica nella geometria del pezzo

    Descrizione:

    Il tampone Scotch-Brite™ Clean and Finish utilizza una trama non tessuta conformabile e una vasta gamma di tipi di minerale per operazioni di mascheratura, pulitura e finitura. I nostri tamponi Scotch-Brite™ Clean and Finish sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre una finitura uniforme.

    Proprietà:

    Pulire e rifinire il materiale
    Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
    Vello in fibra di nylon disponibile con grana abrasiva in ossido di alluminio o carburo di silicio
    Risultato di lavoro coerente e riproducibile
    Nessuna modifica della geometria del pezzo
    Disegno di linee distintive con texture fine
    Si adatta alla geometria del pezzo in lavorazione
    Privo di metalli corrosivi
    Distribuzione uniforme della grana abrasiva

    Nota:

    Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici, irruvidimento di superfici verniciate, rimozione di fibre di legno, leggera sbavatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello