• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ CP-UR Cut & Polish Dischi compressi Roloc™ 75 mm 3 mm 10 mm 5A FIN PN 9740

Codice art.: 7100182582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182582
EAN / GTIN 54046719192620
Codice del produttore 7100182582
Numero-L L51710 1024

Descrizione

Esecuzione:

Materiale CP
Struttura in fibra non tessuto compressa multistrato
Sistema di sgancio rapido Roloc™
Disponibilità nelle dimensioni più piccole
Superficie uniforme anche in aree difficili da raggiungere

Descrizione:

Le pastiglie nei dischi ruote di ossido di alluminio permettono di ottenere una distribuzione uniforme del minerale generando risultati costanti. Prodotti aggressivi che possono eliminare le imperfezioni delle superfici e i segni della manipolazione.

Proprietà:

Materiale CP
Struttura in pile di fibra compressa multistrato
Superficie uniforme anche nelle aree più difficili da raggiungere
Finitura uniforme
Facile elaborazione dei raggi e dei contorni più piccoli
Utilizzo su macchine ad alta velocità
Distribuzione uniforme dei grani
Elevate prestazioni di taglio
Sostituzione rapida dell'utensile senza l'utilizzo di un attrezzo di cambio

Nota:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello