• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ Clean and Strip Disco, 200 mm x 13 mm, S XCS

Codice art.: 7100182579
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182579
EAN / GTIN 53134375451722
Codice del produttore 7100182579
Numero-L L51710 142

Descrizione

Esecuzione:

spazzola a disco per la pulitura grezza flessibile per applicazioni di pulizia universali
Pile in fibra di nylon
Ideale per lavorare su superfici e rivestimenti fortemente contaminati
Struttura non tessuta aperta
Nessun allentamento delle singole parti

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernice in modo efficace. La struttura aperta in grana Extra Coarse permette di avere un disco che lavora in modo omogeneo e resistente all'intasamento, ideale per rimuovere rivestimenti morbidi.

Proprietà:

Disco flessibile per la pulizia grossolana per applicazioni universali.
Struttura aperta in pile
Nessun distacco di singole parti
Utilizzare su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o foratrici

Nota:

Albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di sporco e rivestimenti superficiali pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello