Scotch-Brite™ Disco Clean and Finish, 150 mm, S UFN

Codice art.: 7100182556
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100182556
    EAN / GTIN 53134375236428
    Codice del produttore 7100182556
    Numero-L L51710 230

    Descrizione

    Esecuzione:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Descrizione:

    I dischi Scotch-Brite™ Clean and Finish combinano materiale conformabile e minerale abrasivo per produrre una finitura pulita e uniforme senza erodere o danneggiare il materiale di base. I nostri dischi Scotch-Brite™ Clean and Finish sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre finiture uniformi.

    Proprietà:

    I tamponi conformabili consentono di raggiungere gli spigoli e si adattano alle superfici sagomate per produrre una finitura uniforme
    La costruzione a trama aperta resiste all'intasamento e consente la rimozione dei residui per l'uso ripetuto
    La struttura tridimensionale in tessuto-non-tessuto consente una durata prolungata e finiture uniformi
    Può essere collegato a una levigatrice rotorbitale (platorello 3M™Hookit™) per maggiore velocità di taglio e per coprire aree più estese
    Può essere collegato a una levigatrice rotorbitale (platorello di supporto) per maggiore velocità di taglio e per coprire aree più estese

    Nota:

    Per applicazioni di finitura, preparazione per la verniciatura, mascheratura di superfici e graffiatura

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello