Scotch-Brite™ Rotolo resistente all'usura WR-RL, 115 mm x 10 m, A MED

Codice art.: 7100182515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182515
EAN / GTIN 54001895772127
Codice del produttore 7100182515
Numero-L L51710 924

Descrizione

Esecuzione:

Materiale Clean & Finish particolarmente resistente agli strappi e resistente
Pile tridimensionale in fibra Scotch-Brite™
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Linee di grande impatto con struttura fine

Descrizione:

I rotoli Scotch-Brite™ Wear Resistant sono progettati per applicazioni manuali e a macchina. Utilizza i nostri rotoli per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera.

Proprietà:

Materiale Clean & Finish extra resistente allo strappo e di lunga durata
Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Risultato di lavoro coerente e riproducibile
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Disegno di linee distintive con texture fine
Si adatta alla geometria del pezzo in lavorazione

Nota:

Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici, irruvidimento di superfici verniciate, rimozione di fibre di legno, leggera sbavatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello